ALMIGHTY LSⅡ22L WIDE

ALMIGHTY LSⅡ22L WIDE - mizuno(ミズノ)
(5件のレビュー)

LSⅡにワイドタイプが追加
EEEE+軽量設計+クッション性+耐滑性能
幅の広い方に適した足入れゆったり設計シューズ
柔らかい素材(U4icX)とセル構造を組み合わせることによってクッション性をアップしたソール
耐滑性に優れたソール
傷みやすいつま先には耐久性のある人工皮革で補強
片足重量約355g(26.0cm)

用途運輸業/建築業/製造業形状ローカット材質(アッパー)人工皮革・合成繊維ウィズEEEE標準質量(g/片足)約360機能軽量/クッション性/耐滑性材質(底部)ゴム底甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70402773F1GA210509ブラック×ゴールド2565-1999-58
オープン
取扱い終了
代替品有
70402789F1GA210509ブラック×ゴールド25.565-1999-59
オープン
取扱い終了
代替品有
70402798F1GA210509ブラック×ゴールド2665-1999-60
オープン
取扱い終了
代替品有
70402807F1GA210509ブラック×ゴールド26.565-1999-61
オープン
取扱い終了
代替品有
70402834F1GA210509ブラック×ゴールド2865-1999-64
オープン
取扱い終了
代替品有
70402843F1GA210509ブラック×ゴールド2965-1999-65
オープン
取扱い終了
代替品有
70402764F1GA210509ブラック×ゴールド24.565-1999-57
オープン
取扱い終了
70402816F1GA210509ブラック×ゴールド2765-1999-62
オープン
取扱い終了
70402825F1GA210509ブラック×ゴールド27.565-1999-63
オープン
取扱い終了
70402859F1GA210563ワインレッド×ゴールド24.565-1999-66
オープン
取扱い終了
返品不可
70402868F1GA210563ワインレッド×ゴールド2565-1999-67
オープン
取扱い終了
返品不可
70402877F1GA210563ワインレッド×ゴールド25.565-1999-68
オープン
取扱い終了
70402886F1GA210563ワインレッド×ゴールド2665-1999-69
オープン
取扱い終了
70402895F1GA210563ワインレッド×ゴールド26.565-1999-70
オープン
取扱い終了
70402904F1GA210563ワインレッド×ゴールド2765-1999-71
オープン
取扱い終了
70402913F1GA210563ワインレッド×ゴールド27.565-1999-72
オープン
取扱い終了
70402929F1GA210563ワインレッド×ゴールド2865-1999-73
オープン
取扱い終了
70402938F1GA210563ワインレッド×ゴールド2965-1999-74
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワークシューズのお手入れ方法 - How to -
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70402773F1GA21050911327937F1GA250809250F1GA210509 オールマイティLSⅡ 21L WIDE mizuno(ミズノ) 11327937オールマイティLSⅡ 21L WIDEmizuno(ミズノ)1足
11,880
税込13,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70402789F1GA21050911327946F1GA250809255F1GA210509 オールマイティLSⅡ 21L WIDE mizuno(ミズノ) 11327946オールマイティLSⅡ 21L WIDEmizuno(ミズノ)1足
11,880
税込13,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70402798F1GA21050911327955F1GA250809260F1GA210509 オールマイティLSⅡ 21L WIDE mizuno(ミズノ) 11327955オールマイティLSⅡ 21L WIDEmizuno(ミズノ)1足
11,880
税込13,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70402807F1GA21050911327971F1GA250809265F1GA210509 オールマイティLSⅡ 21L WIDE mizuno(ミズノ) 11327971オールマイティLSⅡ 21L WIDEmizuno(ミズノ)1足
11,880
税込13,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70402834F1GA21050911327998F1GA250809280F1GA210509 オールマイティLSⅡ 21L WIDE mizuno(ミズノ) 11327998オールマイティLSⅡ 21L WIDEmizuno(ミズノ)1足
11,880
欠品中
税込13,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70402843F1GA21050911328007F1GA250809290F1GA210509 オールマイティLSⅡ 21L WIDE mizuno(ミズノ) 11328007オールマイティLSⅡ 21L WIDEmizuno(ミズノ)1足
11,880
税込13,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-19
用途: 現場作業員への貸与
サービス業

現場作業員に貸与するために購入。幅がワイドでマジックテープ使用なので履きやすいようです。
特にクレームもあがってきません。
今後も利用させていただきます。

2024-11-21
用途: 水道工事
有限会社 西郷設備工業建設業・工事業

2足目です。
見た目もカッコよいし
長持ちするし、履きやすい。

対象商品 : 70402895
2022-08-22
用途: 工事現場作業
建設業・工事業

軽くて・履きやすく問題ないです。靴紐じゃないのもいいですね
ワンタッチで簡単に締めることが出来ます。

対象商品 : 70402816
2022-06-02
用途: 社内の軽作業用、機械のメンテナンス時
建設業・工事業

履きやすく、足が疲れにくい印象です。甲高の人には良いと思います。

対象商品 : 70402816
2023-09-19
用途: 事務所内での作業時や、昼食後のジョギングにも履いている。
ネクステック

しっかりと作られているが、履き心地が硬いので、足が痛くなる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする