アラクス(ARAX)
PITTA MASK(ピッタマスク) スモールサイズ
PITTAマスクのスモールサイズになります。
材質
ポリウレタン
形状
立体型
サイズ
スモール
入数(枚)
3
寸法(縦×横)(mm)
106×123
ひもタイプ
耳かけ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70403297
SMALL WHITE
1パック(3枚)
ホワイト
オープン
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
70403306
SMALL MODE
1パック(3色×1枚)
カーキ、グレー、ネイビー(モード)
オープン
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
70403315
SMALL PASTEL
1パック(3色×1枚)
サーモンピンク、ラベンダー、ベイビーピンク(パステル)
オープン
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
64041566
SMALL CHIC
1パック(3色×1枚)
ベージュ、白、グレー
オープン
¥
498
¥
179
アウトレット
¥
197
(税込)
当日出荷
残り38点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください