エアライトS搭載ヘルメット(透明バイザータイプ・溝付・通気孔付)

エアライトS搭載ヘルメット(透明バイザータイプ・溝付・通気孔付) - 谷沢製作所エアライトS搭載ヘルメット(透明バイザータイプ・溝付・通気孔付) - 谷沢製作所エアライトS搭載ヘルメット(透明バイザータイプ・溝付・通気孔付) - 谷沢製作所エアライトS搭載ヘルメット(透明バイザータイプ・溝付・通気孔付) - 谷沢製作所エアライトS搭載ヘルメット(透明バイザータイプ・溝付・通気孔付) - 谷沢製作所エアライトS搭載ヘルメット(透明バイザータイプ・溝付・通気孔付) - 谷沢製作所エアライトS搭載ヘルメット(透明バイザータイプ・溝付・通気孔付) - 谷沢製作所

従来品に比べより軽く、よりコンパクトに、より涼しくなりました。
ポリカーボネート製で365gと抜群に軽量で、首への負担を軽減します。
帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。
ヘルメット内部をスムーズに喚起し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。
通気孔付で蒸れを軽減します。
雨だれを防ぐ溝付タイプです。
高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。

用途飛来落下物用、墜落時保護用。セット内容内装、あご紐付名入れ内容量1個
注意
※50℃以上の高温になる場所や直射日光の当たる場所に、長期間放置しないでください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(帽体)
使用区分
材質
通気孔
頭囲(cm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704034891230-JZV-V2-W3-Jホワイト飛来・落下物用/墜落時保護用帽体・バイザー・シールド面:ポリカーボネート樹脂あり53~63アメリカン
8,600
4,898
5,388(税込)
当日出荷
名入れ可
704034981230-JZV-V5-W3-Jホワイト飛来・落下物用/墜落時保護用帽体・バイザー・シールド面:ポリカーボネート樹脂あり53~63アメリカン
8,600
4,898
5,388(税込)
当日出荷
名入れ可
723400841230-JZV-V3-W3-Jホワイト飛来・落下物用/墜落時保護用帽体・バイザー・シールド面:ポリカーボネート樹脂あり53~63アメリカン
8,600
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
名入れ可
723400931230-JZV-V7-W3-Jホワイト飛来・落下物用/墜落時保護用帽体・バイザー・シールド面:ポリカーボネート樹脂あり53~63アメリカン
8,600
4,898
5,388(税込)
当日出荷
名入れ可
723401091230-JZV-V2-B1-Jブルー飛来・落下物用/墜落時保護用帽体・バイザー・シールド面:ポリカーボネート樹脂あり53~63アメリカン
8,600
4,898
5,388(税込)
当日出荷
名入れ可
723401181230-JZV-V2-Y5-Jイエロー飛来・落下物用/墜落時保護用帽体・バイザー・シールド面:ポリカーボネート樹脂あり53~63アメリカン
8,600
4,898
5,388(税込)
当日出荷
名入れ可
723401271230-JZV-V2-GR5-Jグレー飛来・落下物用/墜落時保護用帽体・バイザー・シールド面:ポリカーボネート樹脂あり53~63アメリカン
8,600
4,898
5,388(税込)
当日出荷
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする