粉なし天然ゴム極うす手袋

粉なし天然ゴム極うす手袋 - ダンロップ ホームプロダクツ
(1件のレビュー)

ぴったりフィットの極うす手です。
粉なし特殊加工で着脱も容易です。
便利な左右両用タイプです。
塩化ビニール製に比べ強度に優れており丈夫です。
環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしい天然ゴムを使用しています。
土中の微生物により分解され自然に還ります。
食品衛生法 食品・添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合しています。

用途調理、掃除、園芸作業に。内容量1箱(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
規格
粉有無
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704035432612S247.216.4天然ゴムナチュラル0.08食品衛生法適合粉無50
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
704035592613M247.618.6天然ゴムナチュラル0.08食品衛生法適合粉無50
オープン
取扱い終了
704035682614L248.021.0天然ゴムナチュラル0.08食品衛生法適合粉無50
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70403568
2023-07-29
用途: 掃除に使用
建設業・工事業

箱の中に手袋が乱雑に詰め込まれています。
中身を一度全部出さないと1枚も引き出せなかった。
そんな商品の扱いをしているメーカーの手袋は調理などには使いたくない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする