ケイワーク
ウレタンフィット 10双組
10双組です。
手首絞りで脱げにくい構造です。
細かい指先作業に最適です。
内容量
1パック(10双)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70403577
UF10-WH-S
S
23
7
8.5
18
原手:13Gポリエステル、手の平・指先:ポリウレタンコーティング
ホワイト
ポリウレタン
13
ポリウレタンコーティング
10
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
70403586
UF10-WH-M
M
24
7.5
9
19
原手:13Gポリエステル、手の平・指先:ポリウレタンコーティング
ホワイト
ポリウレタン
13
ポリウレタンコーティング
10
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
70403595
UF10-WH-L
L
25
8
9.5
20
原手:13Gポリエステル、手の平・指先:ポリウレタンコーティング
ホワイト
ポリウレタン
13
ポリウレタンコーティング
10
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
70403604
UF10-BK-S
S
23
7
8.5
18
原手:13Gポリエステル、手の平・指先:ポリウレタンコーティング
ブラック
ポリウレタン
13
ポリウレタンコーティング
10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
70403613
UF10-BK-M
M
24
7.5
9
19
原手:13Gポリエステル、手の平・指先:ポリウレタンコーティング
ブラック
ポリウレタン
13
ポリウレタンコーティング
10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
70403629
UF10-BK-L
L
25
8
9.5
20
原手:13Gポリエステル、手の平・指先:ポリウレタンコーティング
ブラック
ポリウレタン
13
ポリウレタンコーティング
10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください