おたふく手袋
純綿軍手 スーパーA 日本製
手首の保護や袖口の汚れなどがきになる作業時に最適なカフス付。
締め付けすぎず、脱ぎはめしやすい長さ。
用途
ワーキング・アウトドア
材質
綿100%
質量(g)
約850
入数(双)
12
全長(cm)
約27
糸本数(本)
20/1 11本
中指長(cm)
約8
手のひらまわり(cm)
約19
生産国
日本
手の平幅(cm)
9.5
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
サイズ
質量(g/ダース)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70404006
652
7
フリー
850
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください