おたふく手袋
混紡軍手 菊人形 日本製
ポリエステル、綿、レーヨン、アクリル等を紡績しなおした糸で編まれた軍手で低コスト。
用途
ワーキング・アウトドア
糸本数(本)
2
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70404033
681
フリー
約23
約8
9.5
約19
ポリエステル・アクリル・その他
600
7
12
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください