おたふく手袋
ナイロンポリ軍手 日本製
摩擦や耐水性に優れているなどの特徴から漁業や特殊な現場で活躍します。
用途
ワーキング・アウトドア・漁業
糸本数(本)
2
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g/ダース)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70404085
613
フリー
約22
約7.5
9.5
約19
ナイロン65%・ポリエステル40%
白
約580
7
耐摩擦・耐水性
12
¥
2,130
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
70404094
614
フリー
約22
約7.5
9.5
約19
ナイロン65%・ポリエステル40%
茶
約580
7
耐摩擦・耐水性
12
¥
2,320
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
70404103
611
フリー
約23
約8
9
約18
ナイロン65%・ポリエステル40%
黄
約580
7
耐摩擦・耐水性
12
¥
2,170
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください