おたふく手袋
オールビニロン軍手 日本製
摩擦や耐水性に優れているなどの特徴から漁業や特殊な現場で活躍します。
用途
ワーキング・アウトドア・漁業
機能
耐摩擦・耐水性
糸本数(本)
10(ビニロン20番単糸)
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70404119
622
フリー
約25
約8
9.5
約19
ビニロン100%
720
7
12
¥
4,130
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください