曜日別特売

ヘルメット

ヘルメット - 進和化学工業(SHINWA)ヘルメット - 進和化学工業(SHINWA)ヘルメット - 進和化学工業(SHINWA)ヘルメット - 進和化学工業(SHINWA)
(5件のレビュー)

通気性のあるベンチレーションモデル

材質ABS樹脂グレー/バイザースモークB質量(g)395規格【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3407、【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3408内装ラチェット式調整・タオルバンド・スチロール頭囲(cm)最大61RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプS式ワンタッチ使用区分飛来落下物用・墜落時保護用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70404575SS-19V型T-P式RA
3,380
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-02
用途: 建設作業現場クレーンのオペレーター

丈夫でいいと思いますが、1人のヘルメットだけ熱のせいか変色してしまったので、再度購入しました。黄色がかった様な色に変色しました

1が参考にしています
対象商品 : 70404575
2023-08-16
用途: 電気通信工事現場作業時
株式会社ENGY建設業・工事業

落ち着いた色合いで、飛来落下物用・墜落時保護用に対応している商品なので使い勝手が良く、通気性も良く現場作業時に使いやすい商品です。

対象商品 : 70404575
2023-01-10
用途: 現場作業
建設業・工事業

頭が大きいのでギリギリでした笑多分ヘルメットのサイズが60あるかないかやと思うので62センチぐらいの大き目のサイズも出して欲しいです。

6が参考にしています
対象商品 : 70404575
2022-06-24
用途: 現場作業
製造業

現場用に購入したところ現場の人間はいい感じと喜んでます

対象商品 : 70404575
2022-03-30
用途: 機械メンテ
農・林・水産業

通気性がよ区、蒸れにくい。
つば付きですが、半透明なので、上方の視認性もよいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする