ヘルメット マット塗装

ヘルメット マット塗装 - 進和化学工業(SHINWA)ヘルメット マット塗装 - 進和化学工業(SHINWA)ヘルメット マット塗装 - 進和化学工業(SHINWA)ヘルメット マット塗装 - 進和化学工業(SHINWA)ヘルメット マット塗装 - 進和化学工業(SHINWA)ヘルメット マット塗装 - 進和化学工業(SHINWA)ヘルメット マット塗装 - 進和化学工業(SHINWA)ヘルメット マット塗装 - 進和化学工業(SHINWA)
(5件のレビュー)

高級感のあるマット(艶消し)塗装のおやれなヘルメット。
通気孔付で蒸れ防止。

ひもタイプS式ワンタッチ頭囲(cm)最大61材質ABS樹脂使用区分飛来落下物用・墜落時保護用質量(g)395内装ラチェット式調整・タオルバンド・スチロール規格【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3407、【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3408RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70404584SS-19V型T-P式RA紺/バイザースモークB/マット塗装
6,630
5,498
6,048(税込)
当日出荷
70404593SS-19V型T-P式RA赤/バイザースモークB/マット塗装
6,630
5,498
6,048(税込)
当日出荷
70404609SS-19V型T-P式RALグリーン/バイザースモークB/マット塗装
6,630
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: 現場施工
株式会社 源氏電気・ガス・熱供給・水道業

見た目もマット調でカッコよく、軽量で使いやすいです。頭の大きい私でも問題なしです。

1が参考にしています
2025-06-30
用途: リフト運転時等
卸売・小売業

額の部分に汗パット的なものもあり、頭部の上は空間もしっかり確保されているので上部からの衝撃にもそれなりには耐えてくれそうに感じています。

対象商品 : 70404584
2022-03-15
用途: 舞台現場にて
サービス業

塗装の具合がとても良い!!
フィット感も素晴らしい。

対象商品 : 70404584
2022-01-27
用途: 工場現場でかぶる
電気・ガス・熱供給・水道業

今までのとは違いマットなところが気に入っているようです

対象商品 : 70404609
2024-04-12
用途: 植栽作業
建設業・工事業

緑化関連の仕事なので、緑のイメージで緑の艶消しヘルメットがほしかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
1が参考にしています
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする