曜日別特売

フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式シングルランヤード

フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式シングルランヤード - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。
反射テープ織り込み(ステッチ入)ベルト使用。
軽量穴あきフック採用。

仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック、(背中)D環スチール、水平型 パススルー スチール、スライドバックル、第一種材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム、(肩ベルト)ナイロン製ベルト、(反射テープ入り)、(胴ベルト)ナイロン製ベルトX型フルハーネス質量(g)約2200(ハーネス:約1490/ランヤード:約710)タイプタイプ1・伸縮式シングルランヤード種類伸縮式適合規格墜落制止用器具の規格JIS規格JIS T 8165規格品落下距離(m)4.2ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130胴ベルト幅(mm)50肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100伸長(cm)適応:160~185ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型自由落下距離(m)最大:2.2脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード1丁掛け内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70411295No.FGH-66
32,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする