仕様(ランヤード)伸縮式ストラップ、回転式軽量穴あきフック、(胴ベルト)スライドバックル材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム、(胴ベルト)50mm幅ナイロン製ベルト種類伸縮式適合規格墜落制止用器具の規格JIS規格JIS T 8165規格品製品質量(g)940落下距離(m)3.4ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1500/(収縮時)1070胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ:110cmまで)RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)最大:1.6胴ベルト50mm幅ナイロン製(スライドバックル)内容量1本