トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
伸縮式ランヤード 胴ベルト型 取替用
(1件のレビュー)
胴ベルト型墜落制止用器具に取り付け可能な30mm幅伸縮式ランヤードです。
ショックアブソーバ付きです。
材質
(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム
製品質量(g)
約630
フック
回転式軽量53mm大口径
RoHS指令(10物質対応)
対応
ランヤード
30mm幅伸縮式ストラップショックアブソーバ付き
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70411313
No.AGHD-6
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください