トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
伸縮式補助ロープ 胴ベルト型
(1件のレビュー)
胴ベルト型墜落制止用器具に取り付け可能な30mm幅伸縮式補助ロープです。
材質
(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム
製品質量(g)
約470
フック
53mm大口径
RoHS指令(10物質対応)
対応
ランヤード
30mm幅伸縮式ストラップ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70411329
No.GT-14
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください