曜日別特売

壁付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用)

壁付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用) - TOTO壁付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用) - TOTO壁付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用) - TOTO
用途一般住宅用温度(℃)最高給湯:85使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)使用地区寒冷地水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。内容量1台
注意
※(1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。
※(2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。
※(3)湯水を逆に配管しないでください。
※取替用浄水器内蔵スパウトTHB34は、取付けできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70411374TKY01305ZA
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする