TOTO
壁付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用)
用途
一般住宅用
温度(℃)
最高給湯:85
使用環境温度(℃)
-20~40(0以下は水を抜いた状態)
使用地区
寒冷地
水質
使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力
最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
内容量
1台
注意
※(1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。
※(2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。
※(3)湯水を逆に配管しないでください。
※取替用浄水器内蔵スパウトTHB34は、取付けできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70411399
TKY01306ZA
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください