PSテクノサービス
熱中症対策「冷感フェイスカバー」
熱中症対策、冷感効果、紫外線カットUPF50+(日焼け防止)、洗って何度も使える、吸汗速乾タイプ
用途
屋外での作業や運動に、冷感マスク、接触冷感、UVカット、ストレッチ
材質
スパンデックス、綿
サイズ
フリー
質量(g)
約46
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70411408
-
マーブル
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
70411417
-
ダークグレー
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください