TAKAYAWORKWEAR
ウインターコート
耐水圧5,000mm/H
2
O以上、透湿5,000g/m
2
/24hr以上のドビー素材
用途
3M社のシンサレートを中綿に使用した、本格透湿防水防寒ウェア
種別
コート
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル100
機能
耐水、透湿
内容量
1着
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70412467
GR1108
S
124
80
¥
36,800
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
4日以内出荷
70412476
GR1108
M
129
82
¥
36,800
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
4日以内出荷
70412485
GR1108
L
134
84
¥
36,800
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
4日以内出荷
70412494
GR1108
LL
139
86
¥
36,800
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
4日以内出荷
70412503
GR1108
3L
144
88
¥
37,100
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
4日以内出荷
70412519
GR1108
4L
149
88
¥
37,300
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
4日以内出荷
70412528
GR1108
5L
154
88
¥
37,300
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください