曜日別特売

ストレッチウォームコート

ストレッチウォームコート - TAKAYAWORKWEARストレッチウォームコート - TAKAYAWORKWEARストレッチウォームコート - TAKAYAWORKWEAR

タテヨコストレッチ素材がスムーズな動きを生み出すストレスフリーウエア
テフロン加工による強力な防汚、撥水、撥油性とスタイリッシュデザインを併せ持つ

種別コートネイビー混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10機能ストレッチ、防汚、撥水、撥油性内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70414226TWW284SS1084370
22,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
70414235TWW284S1124572
22,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
70414244TWW284M1164776
22,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
70414253TWW284L1204978
22,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
70414269TWW284LL1265180
22,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
70414278TWW2843L1345482
23,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
70414287TWW2844L1425782
23,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
70414296TWW2845L1506082
23,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする