曜日別特売

TriApex クリーンウェア 快適・吸汗速乾ツナギ服

TriApex クリーンウェア 快適・吸汗速乾ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア 快適・吸汗速乾ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア 快適・吸汗速乾ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア 快適・吸汗速乾ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア 快適・吸汗速乾ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア 快適・吸汗速乾ツナギ服 - 東洋リントフリー

べとつきにくく、汗冷えしにくい、サラッとした着心地の防塵服。
洗濯耐久性に優れた吸汗速乾機能に軽量感とドライタッチな感性を備えた高機能感性繊維「カルキュロ(R)」と快適吸汗清涼織物「アクアドライ(R)」を組み合わせたクリーンルーム用衣服。
導電糸入りの制電性を有する製品。
親水性に優れ、汚れの落ちやすい加工済み。
衿部脱落防止樹脂ホック止め、センターファスナー、ウエストひも調節付き。

用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策清浄度ISO CLASS 7(FED/STD クラス 10000)(目安)ホワイト生地性能吸汗速乾、軽量、制電性、親水性タイプ男女共用混率(%)ポリエステル100内容量1着
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※フード・マスク・グローブ・ブーツは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
総丈(cm)
バスト(cm)
ウエスト(cm)
裄丈(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70414524JK190CS153112987869
9,980
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414533JK190CM1591161028172
9,980
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414549JK190CL1651201068475
9,980
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
70414558JK190CLL1711241108778
9,980
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
70414567JK190C3L1781281149081
9,980
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
70414576JK190C4L1841321209384
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
70414585JK190C5L1901361269687
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする