曜日別特売

TriApex クリーンパンツ

TriApex クリーンパンツ - 東洋リントフリー

ウエスト・裾口ゴム絞りの腰裏付き防塵パンツ。
導電糸入りの制電性を有する製品。
女性用。

用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬等)生地性能制電性清浄度ISO CLASS 7~(FED/STD クラス 10000~)(目安)タイプ女性用混率(%)ポリエステル100内容量1本
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※シューズは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ズボン丈(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70414734FD303BホワイトS48~909566
5,400
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414743FD303BホワイトM52~949969
5,400
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414759FD303BホワイトL56~9810272
5,400
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414768FD303BホワイトLL60~10210574
5,400
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414777FD303Bホワイト3L64~10610776
5,400
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
70414786FD303Bホワイト4L68~11011078
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414795FD303Bホワイト5L72~11411380
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414804FD303BブルーS48~909566
5,400
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414813FD303BブルーM52~949969
5,400
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414829FD303BブルーL56~9810272
5,400
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414838FD303BブルーLL60~10210574
5,400
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414847FD303Bブルー3L64~10610776
5,400
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414856FD303Bブルー4L68~11011078
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414865FD303Bブルー5L72~11411380
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする