東洋リントフリー
TriApex クリーンパンツ
ウエスト総ゴム絞りで腰裏付きの防塵パンツ。
裾口は内裾に高通気素材を使用した二重構造で、衣服内の空気を排出するダウンフロー仕様。
導電糸入りの制電性を有する製品。
前ファスナー付き、腰内裾フライス絞り付き。
用途
クリーンルーム用(製薬等)
タイプ
男女共用
グレード
推奨:WHO-GMP C(目安)
混率(%)
ポリエステル100
生地性能
制電性
内容量
1本
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※シューズは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ズボン丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70414874
FD314C
ホワイト
S
69
56~98
98
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414883
FD314C
ホワイト
M
72
60~102
102
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414899
FD314C
ホワイト
L
75
64~106
105
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70414908
FD314C
ホワイト
LL
78
68~110
109
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70414917
FD314C
ホワイト
3L
81
72~114
112
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414926
FD314C
ホワイト
4L
84
76~118
116
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414935
FD314C
ホワイト
5L
84
80~122
116
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414944
FD314C
ブルー
S
69
56~98
98
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414953
FD314C
ブルー
M
72
60~102
102
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414969
FD314C
ブルー
L
75
64~106
105
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414978
FD314C
ブルー
LL
78
68~110
109
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414987
FD314C
ブルー
3L
81
72~114
112
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414996
FD314C
ブルー
4L
84
76~118
116
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70415005
FD314C
ブルー
5L
84
80~122
116
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください