ヘルメット用蛍光バイザー

ヘルメット用蛍光バイザー - セーフラン安全用品ヘルメット用蛍光バイザー - セーフラン安全用品ヘルメット用蛍光バイザー - セーフラン安全用品ヘルメット用蛍光バイザー - セーフラン安全用品ヘルメット用蛍光バイザー - セーフラン安全用品

視認性の高い鮮やかな蛍光カラー。
一般的に販売されている大部分のヘルメットに装着可。
お持ちのヘルメットにはめ込むだけ!面ファスナーで固定しズレ防止。
全周大きなツバで遮光し、首元もしっかりガードする構造。
クルっと丸く折りたたむことができ、持ち運びや収納に便利です。
内側に本体を格納するための袋状のパーツが縫い付けられています。

用途熱中症対策に。材質ポリエステル100%蛍光イエロー直径(Φcm)ツバ(縦):約47、(横):約41幅(cm)首部たれ布:約79高さ(cm)首部たれ布:約20アズワン品番65-0598-02内容量1個
注意
※ヘルメットの形状によりご使用いただけない場合がございます。
※ヘルメットは付属しません。
※用途以外のご使用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70415504J2447
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする