セーフラン安全用品
帆布胸当てエプロン
シンプルなポケット無しタイプの帆布胸当て作業用エプロンです。
厚手の帆布で耐久性に優れます。
首に掛け、腰でひもを縛るタイプです。
材質
帆布
サイズ
フリー
着丈(cm)
約100
裾幅(cm)
約62
上幅(cm)
胸当て:約21
アズワン品番
65-0598-03
内容量
1枚
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※鋭利なものや尖ったもので傷をつけないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70415513
J2448
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください