液晶プロジェクター

液晶プロジェクター - エルモ

小型・軽量設計のエントリーモデルの液晶プロジェクターです。 最大15000時間の長寿命ランプを採用しています。

付属品リモコン、RGBケーブル 等寸法(mm)381×212×118質量(kg)2.3電源(V)AC100~240、50/60Hz(電源コード付属)コントラスト比22000:1解像度XGA(1024×768)主な用途文教向け入力端子HDMI×1、RGB×1、RCA×1設置方式置き型・天吊り(天吊り用金具別売)画面サイズ50~150型(参考)明るさ(Lm)3500投影方式DLP内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70415863PD-350XP
39,800
38,980
42,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする