ケニス
ホールスライドグラス1穴(50枚)
中央にくぼみがあり、厚みのある試料をつぶさずに観察できます。
仕様
紙製ケース入
厚さ(mm)
1.0~1.2
寸法(mm)
25×76
穴径(Φmm)
15~18
材質(ケース)
PET製
穴深さ(mm)
0.2~0.4
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70416168
HS-1
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください