ケニス
プッシュボトル
片手で押すだけで、プッシュ部に溶剤が出てきます。拭き取り等の容器として最適です。 太めの円柱型で倒れにくく安心です。
仕様
1プッシュ:約1mL
材質
ポリエチレン ポンプ/主にポリプロピレン
寸法(mm)
Φ75×140
容量(mL)
300
口内径(Φmm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70416177
P-300 300mL
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください