ケニス
アルニコ角棒磁石(2本組)
N極とS極を色分け塗装したアルニコ磁石です。 強力な磁力を持ったアルニコ角棒磁石で、磁石あそびや電磁誘導等の実験に効果的です。 専用ケースと保磁鉄片付で保管・管理に便利です。
付属品
保磁鉄片
寸法(mm)
10×10×100
タイプ
角棒(2本1組)
収納ケース
桐箱 180×54×16mm
極性
NS色分
磁束密度
190mT
内容量
1組(2本)
注意
※別売の磁化用コイルを使えば、弱った磁石を復活できます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70416265
AK-10
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください