マグネチックスターラー

マグネチックスターラー - ケニス

厚さ12mmの超薄型で防塵・防水構造(IP65)です。 低速回転が可能で、15rpmからスムーズに動きます。 30秒毎に逆回転する反転機能付でムラなく撹拌できます。

付属品撹拌子×1寸法(mm)116×175×12質量(g)約350電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])15~1500プレート寸法(mm)Φ100機能自動反転機能:30秒毎材質(プレート)ポリエステル撹拌容量(mL)800内容量1個
注意
※メディウム瓶など底に膨らみがある容器では使用できません。
※標準で付属している撹拌子以外では、上手く撹拌できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70416405MM
13,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする