ケニス
作業用チェアー
汎用性の高いシンプルデザインで、収納しやすいチェアです。 低座位作業に適しています。
幅(mm)
535Φ
質量(kg)
5.2
色
ブラック
高さ(mm)
425~515
キャスター
あり
張地
ビニールレザー
背もたれ
なし
機構
ガス圧上下調節、キャスター付
座寸法×全高(mm)
Φ385×425~515
高さ調節
可
脚(mm)
Φ535
内容量
1脚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
座面径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70416999
GS-010-VBK
425~515
385
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください