ケニス
チューブブラシ
チューブの内部の洗浄に便利です。
全長(mm)
410
毛丈(mm)
100
材質(柄部)
針金
材質(毛)
豚毛
ブラシ長(mm)
100
ブラシ径(Φmm)
50
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70417008
大 豚毛 全長410mm
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください