ケニス
ラボ用洗浄ブラシ
トールビーカーなどの長いガラス容器の洗浄に便利なブラシです。 ブラシ部は発泡体で作られており、丈夫で長持ちします。
材質(ブラシ部)
樹脂発泡体
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合器具
ブラシ径(Φmm)
全長(mm)
ブラシ長(mm)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70417026
B130C
トールビーカー
80
480
90
90
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70417017
B55C
万能ブラシ
30
430
375
375
¥
1,680
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください