ケニス
ポンプボトル
液体石鹸等の詰め替え容器として最適なポンプ付のボトルです。 太めの円柱型で倒れにくく安心です。
仕様
1プッシュ:約1mL
材質
ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン
寸法(mm)
Φ75×140
容量(mL)
300
口内径(Φmm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70417087
K-300 300mL
¥
310
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください