曜日別特売

マイクロプラズマ卓上殺菌庫

マイクロプラズマ卓上殺菌庫 - ケニス

マイクロプラズマ発生装置を内蔵した、全く新しい殺菌ロッカーです。保護めがね等の殺菌に最適です。 殺菌灯やフィルタなど交換部品がなく、メンテナンスフリーです。 ファンの効果でオゾンとマイナスイオンがまんべんなく庫内に広がり、すみずみまで殺菌効果が届きます。 マイナスイオンによって消臭効果もあります。 UVランプなどのように直視によって目を傷める心配がありません。

付属品棚板×2枚材質ステンレスSUS304寸法(mm)360×280×690質量(kg)15.3消費電力(W)13電源コード(m)3庫内寸法(mm)(有効内寸)290×260×510内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70417096M0-0-1
280,000
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方1¥10,000/税込¥11,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする