ケニス
活栓コック付注射器
コックの開閉だけで、手軽に減圧・加圧実験が行えます。
材質
ポリプロピレン
目盛(mL)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
容量(mL)
胴内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70417218
30K
105
30
Φ22
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
70417227
50K
107
50
Φ28
¥
860
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください