曜日別特売

ステンレス丸皿

ステンレス丸皿 - ケニス
材質ステンレスSUS430板厚(mm)0.4内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7041729714cm (143Φ×14mm)-Φ143×14
530529
429
アウトレット
472(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
7041730616cm (161Φ×14mm)-Φ161×14
620619
499
アウトレット
549(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
1827367814cm (143Φ×14mm)【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)Φ143×14
530529
429
アウトレット
472(税込)
当日出荷
返品不可
残り30点です
7041731518cm (182Φ×17mm)-Φ182×17
690
取扱い終了
返品不可
7041732420cm (203Φ×17mm)-Φ203×17
850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする