インサイドカッター プラス

インサイドカッター プラス - ハウスビーエムインサイドカッター プラス - ハウスビーエム

配管内への製品落下を防ぐキャッチバンドを標準装備。
着脱式六角軸スピンドルにより、インパクトドライバ、電気ドリル、100mmディスクグラインダの3種類に取り付け可能。
天場ガイドの移動調整により切断長さ(深さ10~60mm)の変更が可能。
共回り止めバーが天場と本体の空転を防ぎ、塩ビパイプをスムーズに切断。
ベアリング内蔵のガイドローラーで安定した切断作業が行えます。

用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業に。排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。適合電動工具インパクトドライバ(14.4V以上)、電動ドリル(AC・DC)、100mmディスクグラインダー(M10×P1.5)切断能力塩ビパイプVU40~VU200、塩ビパイプVP50~VP125最大切断厚さ(mm)8内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70417534ISP-41
19,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする