ノガ
Φ25クイックコネクト用回転ドライブカウンターシンク
質量(g)
44
使用範囲(mm)
3~25
ブレード
RD25
適合ホルダ
CH3300
刃先角度(°)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70417674
BC2511
¥
5,640
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください