曜日別特売

ノガエージェントセット

ノガエージェントセット - ノガ
セット内容ツール:DB1000・DB5000・EO1000・CR1100・SC8000・RC1000・RC2000・RC2200、ホルダー:S・N・C・D・K・L・EL0802・EL0902、ハンドル:NG1000・NG2000・NG3000・CR・RB・TB、Sブレード:S10・S30・S35・S60・S70・S80・S101・S150・S202・O-Ring・TC、Nブレード:N1・N1TiN・N1ダイヤモンド・N1超硬・N2・N2TiN・N2超硬・N3・N6・N10、カウンターシンク:RD3.2・RD6.3・RD8.3・RD10.4・RD16.5・C12・C20・C30・EX18・EX28、スクレーパー:D50・D55超硬D66・D75・D77、ダブルエッジ:N70K・N80K・N90K・L3・L4、セラミック:CR2200・CR2500内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70417735SK1000
172,000
169,800
186,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする