曜日別特売

サビキラープロRS

サビキラープロRS - BAN-ZI

密着力抜群な2液性サビ転換プライマー。多少油分のある所でも使用可能。サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。ケレン作業の手間が省けます。サビに対し、特殊樹脂が深く浸透し、素材そのものの硬度が増します。サビキラーPRO RSはクリアー色です。その為、施工箇所が塗料の色で覆われる事が無い為、錆の状況を目で確認しながら作業を行う事が可能です。上塗りは水性塗料、油性塗料の種別やメーカーを問わず対応できます。

用途鉄部全般、車両の下まわり、バイク、立体駐車場など。油分の取り切れない鉄部。クリアーカラーコードなし対応材質鉄部全般塗り面積(m2)110~165/缶・回主な用途サビ止め不揮発分30%内容量(kg)16.5危険等級乾燥時間(時間)約4(20℃)使用場所老朽化、劣化した鉄面、摩擦の発生する鉄面、硬度を増したい鉄面危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16500mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2/回)0.1~0.15内容量1缶
3月11日より値下げいたしました。
注意
※混合比は主剤:硬化剤=14:2.5に比率を守ってご使用ください。
※可使時間内に使用できる量を別容器などに小分けにしてから、電動攪拌機などで5分以上充分に攪拌をしてください。
※2液混合後は可使時間の4時間以内にご使用ください。
※画像はイメージです。ご自身の用途に合った色をご確認ください。また、日本塗料工業番号をご確認ください。
※引火性がある為、火気のある箇所では使用しないでください。
※有機溶剤を使用している為、換気を充分に行うと共に、マスク・保護手袋・保護メガネを着用して、直接人体に触れる事が無い様に御取扱ください。
※サビの発生していない面、メッキ面、新しい塗膜の上などに使用される場合は、予め目荒らしを行ってから御使用ください。
※低温・高温・多湿などの環境下では乾燥不良の原因となりますので、御使用を避けてください。
※本品は下塗り専用品です。本品施工後は必ず上塗りを実施してください。上塗りをされずに長期間紫外線に曝されますと、表面が劣化して白く変化します。特に屋外では早い期間で劣化しますので、施工漏れが無い様に御注意ください。
※樹脂の性能上、高温時では硬化時間が早くなります。(35℃を超えた場合、約1時間)逆に、低温時(5℃)以下では硬化反応が停止し、ゲル状となる場合がございます。この状態になりますと、再施工できなくなりますので、十分御注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70418076-
106,000
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする