曜日別特売

サビキラーエポプライマー

サビキラーエポプライマー - BAN-ZIサビキラーエポプライマー - BAN-ZI

特殊エポキシで強力な防錆効果を発揮する防錆プライマー。下・中塗りに加えると防錆力が格段にUP。水溶性で鉛、クロム等の重金属を使用していません。超速乾性で作業性も抜群です。付着性が良好でステンレス・アルミ鋼板等にも密着、溶剤系アクリル樹脂、フタル酸系塗料の上塗りが可能です。

用途鉄部全般、鉄骨建造物、鉄骨階段、鉄ドア、折板屋根、食品工場、遊具、動物園、船舶など使用方法刷毛、ローラー、エアスプレーグレーカラーコードなし対応材質鉄部全般、鉄骨建造物、鉄骨階段、鉄ドア、折板屋根、食品工場、遊具、動物園、船舶など引火点(℃)なし主な用途サビ止め膜厚(μm)Dry:30~40使用環境温度(℃)5以上標準使用量140~180g/m2指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約15(30℃)密度1.38(20℃)使用場所鉄骨構造物、金属一般、ステンレス・アルミ鋼板希釈清水 (水道水)使用環境湿度(%)85以下危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5半硬化乾燥時間(時間)約1.5(5℃)、約3(20℃)、約2.5(30℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗回数1~2標準塗布量(g/m2)140~180塗装間隔最短:約4時間 (5℃)、約3時間(20℃)、約2.5時間(30℃)、最長:7日間内容量1缶
注意
※塗装前に脱脂洗浄を行ってください。
※上塗りは水性、弱溶剤まで可能。※画像はイメージです。ご自身の用途に合った色をご確認ください。また、日本塗料工業番号をご確認ください。
※通気性の悪い所や湿度が高い降雨時の塗装は、密着不良や乾燥不良によるダレの原因になります。
※低温時等、気象条件が合わない場合は塗装を行わないでください。
※塗装後乾燥前に雨や雪が当たらないようにしてください。
※間違って塗装した場合は、本品が乾かないうちに布等で拭き取ってください。
※サビキラーエポプライマーは鉄部表面にサビがない場合にサビ止め効果を発揮します。しかし少しでもサビがある場合は別売のサ
ビキラープロ(水性錆転換塗料)を下塗りにご使用いただくことをおすすめします。サビキラープロはすでに発生しているサビに対して再発を予防します。またサビ落としをせずにサビの上からそのまま塗装できます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
塗り面積(m2)
内容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70418085-約28/缶・回4
23,790
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
70418094-約114/缶・回16
73,250
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする