曜日別特売

サビキラーカラー

サビキラーカラー - BAN-ZIサビキラーカラー - BAN-ZIサビキラーカラー - BAN-ZIサビキラーカラー - BAN-ZIサビキラーカラー - BAN-ZIサビキラーカラー - BAN-ZIサビキラーカラー - BAN-ZIサビキラーカラー - BAN-ZI

耐塩水性能1000時間を突破!サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。溶剤並みの強力な防錆効果。食品衛生法適合。ハケ目が付きにくく、高光沢で美しい仕上がり。ビキラーPROとの併用でオール水性防錆を実現します。
鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。指触乾燥約10分(温度 30度の場合)速乾性に優れている為、作業性が良好です。

用途鉄部全般、トタン、折板屋根、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など対応材質鉄部全般、トタン、折板屋根、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板などpH8~10主な用途サビ止め使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー引火点(℃)なし粘度63KU(23℃)膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30使用環境温度(℃)5以上標準使用量刷毛:99g/m2/回、エアスプレー、エアレススプレー:140g/m2/回不揮発分41%指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約10(30℃)密度1.12g/ml鉛筆硬度HB耐水性240時間 良好(40℃)使用場所工場施設、農機具・重機、畜産・飼育、空調機器、家屋(室内外)、亜鉛メッキ、アルミ希釈水(水道水または清水)使用環境湿度(%)85以下危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5光沢80半硬化乾燥時間(分)約120(5℃)、約60(20℃)、約45(30℃)RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間)塗回数1~2標準塗布量(g/m2)99(刷毛の場合)内容量1缶
注意
※サビが深い場合は下塗りにサビキラープロを使用するかケレン(3種以上)を行ってください。※画像はイメージです。ご自身の用途に合った色をご確認ください。また、日本塗料工業番号をご確認ください。
※水性塗料のため水道水以外の混入はしないでください。
※希釈には水道水または清水を使用してください。
※保管については、5℃以上かつ直射日光の当たらない風通しの良い場所にて保管してください。
※保管の際は、皮張り防止のため空気に触れないように密閉し、なるべく早めに使い切ってください。
※施工面温度が5℃以下、80℃以上の環境では施工を行わないでください。
※ご使用前には容器の記載の使用方法・注意事項を遵守してください。
※詳細な安全情報についてはSDSを確認してください。
※製品の改良により、予告なく内容・表記を変更する場合がございます。予め御了承ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
塗り面積(m2)
カラーコード
内容量(kg)
塗装間隔
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70418103-約40/缶・回N-934最短:約3時間 (5℃)、約1.5時間(20℃)、約1時間(30℃)
27,460
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
70418119-約40/缶・回N-104最短:約3時間 (5℃)、約1.5時間(20℃)、約1時間(30℃)
28,120
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
70418128-約40/缶・回グレーN-604最短:約3時間 (5℃)、約1.5時間(20℃)、約1時間(30℃)
28,230
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
70418137-約40/缶・回ライトグレーN-704最短:約3時間 (5℃)、約1.5時間(20℃)、約1時間(30℃)
28,230
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
70418146-約40/缶・回アイボリー22-85D4最短:約3時間 (5℃)、約1.5時間(20℃)、約1時間(30℃)
28,230
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
70418155-約40/缶・回ミルキーホワイト25-92B4最短:約3時間 (5℃)、約1.5時間(20℃)、約1時間(30℃)
28,230
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
70418164-約40/缶・回ブルー69-30P4最短:約3時間 (5℃)、約1.5時間(20℃)、約1時間(30℃)
32,420
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
70418173-約40/缶・回グリーン42-30H4最短:約3時間 (5℃)、約1.5時間(20℃)、約1時間(30℃)
33,860
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
70418189-約40/缶・回エメラルド45-60H4最短:約3時間 (5℃)、約1.5時間(20℃)、約1時間(30℃)
33,860
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
70418198-約40/缶・回ダークブラウン09-20B4約4時間 ~(5℃)、約3時間~(20℃)、約1時間~(30℃)
28,230
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
70418216-約160/缶・回N-9316最短:約3時間 (5℃)、約1.5時間(20℃)、約1時間(30℃)
86,640
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418225-約160/缶・回N-1016最短:約3時間 (5℃)、約1.5時間(20℃)、約1時間(30℃)
88,690
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
70418234-約160/缶・回グレーN-6016最短:約3時間 (5℃)、約1.5時間(20℃)、約1時間(30℃)
89,340
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
70418243-約160/缶・回ライトグレーN-7016最短:約3時間 (5℃)、約1.5時間(20℃)、約1時間(30℃)
89,340
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
70418259-約160/缶・回アイボリー22-85D16最短:約3時間 (5℃)、約1.5時間(20℃)、約1時間(30℃)
89,340
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
70418268-約160/缶・回ミルキーホワイト25-92B16最短:約3時間 (5℃)、約1.5時間(20℃)、約1時間(30℃)
89,340
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
70418277-約160/缶・回ブルー69-30P16最短:約3時間 (5℃)、約1.5時間(20℃)、約1時間(30℃)
105,670
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
70418286-約160/缶・回グリーン42-30H16最短:約3時間 (5℃)、約1.5時間(20℃)、約1時間(30℃)
111,400
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
70418295-約160/缶・回エメラルド45-60H16最短:約3時間 (5℃)、約1.5時間(20℃)、約1時間(30℃)
111,400
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
70418304-約160/缶・回ダークブラウン09-20B16最短:約3時間 (5℃)、約1.5時間(20℃)、約1時間(30℃)
89,340
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする