曜日別特売

サビキラーカラー艶消し

サビキラーカラー艶消し - BAN-ZIサビキラーカラー艶消し - BAN-ZI

サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。待望のマット色。サビキラーカラーを上回る防錆力を実現!耐塩水性能1000時間を突破!サビキラーカラーは水性塗料のため引火性もなく、使用された器具も水洗いが可能です。しかも水性塗料でありながら、油性塗料並みの強力な防錆効果を有しております。鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。指触乾燥約10分(温度 30度の場合)速乾性に優れている為、作業性が良好です。サビキラーPROとの併用でオール水性防錆を実現。

用途ワイパーブレード、鉄部全般、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など艶消しブラックカラーコードなし対応材質ワイパーブレード、鉄部全般、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など引火点(℃)なし主な用途サビ止め膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30使用環境温度(℃)5以上指触乾燥時間(分)約20(20℃)希釈水(水道水または清水)使用環境湿度(%)85以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応標準塗布量(g/m2)99(刷毛の場合)塗装間隔約1.5(20℃)内容量1缶
注意
※サビが深い場合は下塗りにサビキラープロを使用するかケレン(3種以上)を行ってください。※画像はイメージです。ご自身の用途に合った色をご確認ください。また、日本塗料工業番号をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
塗布面積(m2/缶)
内容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70418329-約404
20,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70418338-約16016
68,400
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする