曜日別特売

サビキラーシルバー

サビキラーシルバー - BAN-ZIサビキラーシルバー - BAN-ZIサビキラーシルバー - BAN-ZI

サビの上から直接塗れ、強力な防錆力。ケレン作業の手間が省けます。サビキラーシルバーは防食性に優れているため、残存の錆に対して進行を止める防錆力があります。軽い錆なら本品のみで仕上まで可能です。深い錆の場合は、サビキラーPRO(またはRS)にて錆転換を行い、錆をストップさせ、サビキラーシルバーを上塗りに用いる事で、より強力な防錆力を発揮する事が可能です。
サビ止めと上塗りが一度にできる、鮮やかなシルバー光沢仕上げ!

用途鉄部全般、車両、自転車、太陽光発電などの架台、配管や、ダクト、建屋屋根、鉄塔などシルバーカラーコードなし対応材質鉄部全般、車両、自転車、太陽光発電などの架台、配管や、ダクト、建屋屋根、鉄塔など主な用途サビ止め膜厚(μm)20~30(1回塗りの場合)密度(g/cm3)0.97指触乾燥時間(分)約20(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)100~160塗装間隔最短:16時間、最長:7日内容量1缶
注意
※サビが深い場合は下塗りにサビキラープロを使用することで、より防錆効果が期待できます。※画像はイメージです。ご自身の用途に合った色をご確認ください。また、日本塗料工業番号をご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量(L)
塗布面積(m2)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70418347-1.515/回1500mL
15,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70418356-3.029/回3000mL
17,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
70418365-16155/回16000mL
64,300
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする