平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付)黒色塗装 鍵違い

平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付)黒色塗装 鍵違い - ジョー・プリンス竹下平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付)黒色塗装 鍵違い - ジョー・プリンス竹下

取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。
PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。
裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。
専用止金が付属しています。
左右兼用型です。

用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装操作方法ハンドルはシリンダー部(プッシュボタン)を押すと起き上がり、止金が解錠されます。取付板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い数は約300通りです。/鍵は2本付属しています。内容量1個
注意
※鍵違い(KD)です。番号の個別指定は受け付けておりません。
※左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。
※ハンドル裏側に穴が開いている為、塗装液が浸入する恐れがあります。塗装時にはご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70427797PH-174KE-BK-2-KD
2,860
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする