曜日別特売

丸型平面ハンドル シリンダー鍵付 鍵違い

丸型平面ハンドル シリンダー鍵付 鍵違い - ジョー・プリンス竹下丸型平面ハンドル シリンダー鍵付 鍵違い - ジョー・プリンス竹下丸型平面ハンドル シリンダー鍵付 鍵違い - ジョー・プリンス竹下

従来品(PH-71K/PH-71)よりも摘みやすいハンドル形状です。
左右兼用型です。
施錠解錠が分かりやすいクリック感があります。
PH-71用連動装置とセットで使用できます。
PH-71と取り付けに互換性があります。

用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上梨地クロームメッキ取付板厚(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い数は約300通りです。/鍵2本は付属しています。内容量1個
注意
※鍵違い(KD)です。番号の個別指定は受け付けておりません。
※止金は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70427806PH-271K-KD
2,160
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする