リランド(RILAND)
100Vインバーター ・アーク溶接機
お手軽に溶接が出来る100Vアーク溶接機!
初心者のDIYからセミプロ~プロまで。
あらゆる場面で活躍する「チョット」溶接機です。
セット内容
ホルダーケーブル1.5m×1、アースケーブル1.5m×1、ワイヤーブラシ×1、簡易手持遮光面×1、鉄粉入溶接棒Φ1.6×20本
周波数(Hz)
50/60共用
電流(A)
15
電圧(V)
単相100
本体質量(kg)
2.7
電源コード(m)
(一次側)1.5
適合溶接棒(mm)
1.2~2.0(板厚2.0~3.2まで溶接可能)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×230×150
定格使用率(%)
25~40
出力電流範囲(A)
20~60
内容量
1台
注意
※低圧電圧用、またはメーカー鉄粉入溶接棒をお勧めいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70419257
ARC60
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください