曜日別特売

茂木和哉 サビ落とし

茂木和哉 サビ落とし - 茂木和哉茂木和哉 サビ落とし - 茂木和哉茂木和哉 サビ落とし - 茂木和哉茂木和哉 サビ落とし - 茂木和哉茂木和哉 サビ落とし - 茂木和哉茂木和哉 サビ落とし - 茂木和哉茂木和哉 サビ落とし - 茂木和哉
(4件のレビュー)

テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、最強の「サビ落とし」洗剤です。
スプレーをするだけで、錆に反応、赤紫色に変化してサビがみるみる浮き出します。
浴室や洗面台に付着したヘアピンなどのもらいサビや自転車、傘縦などのサビのお掃除に最適です。
さびて動かなくなった工具のお手入れや、洗面台や浴室に付着したヘアピンなどのもらいサビの除去に。
従来のサビ取り剤より臭いが少ない低臭液体タイプです。
タレにくい粘性のある液体でサビを強力に溶解します。

用途錆落とし液体低臭タイプ仕様サビ用スプレー成分チオグリコール酸塩、陰イオン界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキル硫酸エステルナトリウム7%)、グリコールエーテル系溶剤、増粘剤、発色剤、安定剤使用方法スプレー後30秒ほどで赤紫になり鉄粉が溶解したのが確認できます。5~10分放置した後、水をかけて洗い流しその後直ちにスポンジ等を用いてよく水洗いしてください。サビが残っている場合は繰り返し行う。液性中性本体サイズ(mm)83×45×H158主な用途サビ落とし使用場所サビアズワン品番64-1225-92危険物の類別非危険物商品タイプ液体スプレー繰り返し・詰め替え対応内容量1本(200mL)
注意
※子供の手の届かないところに保管する。
※用途以外に使用しない。
※材質にしみこんでいるサビはとれない場合があります。
※必ず目立たない所で試してから使用する。
※換気の良い場所で使用する。
※保護メガネを着用して使用する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70419397C00256
1,404
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70419397
2024-09-17
用途: 浴室のバスタブ、貰いサビ取り。
不動産業

一回では無理でしたが…3回目あたりでバッチリ取れました。

2024-03-08
用途: ユニットバスの壁のサビとり
その他業種

ユニットバスの壁からサビが流れ出てとても汚らしいバスルームとなり錆取り剤をさがしていました。綺麗になって感謝です

対象商品 : 70419397
2024-01-04
用途: 錆落とし作業
エム・エス企画サービス業

※容量が少ないのが残念ですが、かなり効果は見られました。

対象商品 : 70419397
2022-11-12
用途: メンテナンス

簡単に錆がおとせて、使い勝手がよいです。量も十分あり価格も満足できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする