曜日別特売

革製溶接面

革製溶接面 - 日本光器製作所(NIKKO)

ヘルメット取付型の開閉窓タイプ。
ゴムバンドで取付。

用途溶接・溶断作業形状開閉窓質量(g)約290タイプゴムバンド取付種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH)(mm)370×380開閉角度(°)180L内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70419756N-GINMEN
11,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする